Referenties
SMC:CY1H10-300
Rubix:05299454

Technische samenvatting
| Type | magnetisch gekoppelde stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Diameter zuiger | 10 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1H10-300
CY1H, magnetisch gekoppelde stangloze cilinder, hoge precisie geleiding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 427x69x40 mm |
| Logistiek gewicht | 1600 g |
| Type | magnetisch gekoppelde stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 720,96 excl. BTW
/ stuk
€ 872,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen