Referenties
SMC:CYV15-250
Rubix:05299532

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Diameter zuiger | 15 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CYV15-250
Zonder externe lekkage kan de CY-serie in veel verschillende omgevingen worden gebruikt. Magnetisch gekoppelde cilinders hebben een breed scala aan toepassingen en besparen montageruimte. Belastingen en momenten zijn mogelijk door het gebruik van geïntegreerde geleiders. Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende geleiders om de benodigde nauwkeurigheid of het toegestane moment voor uw toepassing te bereiken. CY is verkrijgbaar in 9 boringmaten, van 6 mm tot 63 mm, met standaard slaglengtes tot 1000 mm. De 5 verschillende modelvarianten bieden een zeer ruime keuze aan toepassingen. Automatische schakelaars zijn standaard geïntegreerd.
•Stangloze cilinder voor vacuüm
•Geringe deeltjesvorming
•Boring: 15 mm, 32 mm
•Geringe lekkage
•Fijnafstelling aan het einde van de slag
Boring: 15 mm
Slag: 250 mm
•Geringe deeltjesvorming
•Boring: 15 mm, 32 mm
•Geringe lekkage
•Fijnafstelling aan het einde van de slag
Boring: 15 mm
Slag: 250 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2085 g |
| Type | stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.359,51 excl. BTW
/ stuk
€ 5.275,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen