SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3R25-400

Stangloze cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CY3R25-400
Rubix:A0728325
Fabrikant:00214538
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3R25-400

Technische samenvatting

Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder400 mm
Diameter zuiger25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3R25-400


Zonder externe lekkage kan de CY-serie in veel verschillende omgevingen worden gebruikt. Magnetisch gekoppelde cilinders hebben een breed scala aan toepassingen en besparen montageruimte. Belastingen en momenten zijn mogelijk door het gebruik van geïntegreerde geleiders. Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende geleiders om de benodigde nauwkeurigheid of het toegestane moment voor uw toepassing te bereiken. CY is verkrijgbaar in 9 boringmaten, van 6 mm tot 63 mm, met standaard slaglengtes tot 1000 mm. De 5 verschillende modelvarianten bieden de breedste keuze aan toepassingen. Automatische schakelaars zijn standaard geïntegreerd.

Sterke punten

•Magnetisch gekoppelde stangloze cilinder
Directe montage, met schakelaarrail
Boringmaten *: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Maximale werkdruk: 0,7 MPa
Omgevingstemperatuur: -10 tot 60 °C
Diverse automatische schakelaars beschikbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder400 mm
Diameter zuiger25 mm
€ 515,96 excl. BTW
/ stuk
€ 624,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen