Referenties
INA:GIHRK60-DO-A
Rubix:03160568
Fabrikant:0066347880000
EAN:4012802525731

Productdetails : INA GIHRK 60 DO/A STANGKOP FEMALE
Hydraulisch stanguiteinde, met draadklemsysteem, rechtse draad, onderhoudsplichtig, glijdend contactoppervlak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 200x130x60 mm |
| Logistiek gewicht | 5621 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Diameter kop | 130 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gihrk..-do |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 504,03 excl. BTW
/ stuk
€ 609,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen