Referenties
INA:GAL15-UK
Rubix:03161343
Fabrikant:0066337220000
EAN:4012802524741

Productdetails : INA GAL 15 UK STANGKOP MALE
Staafeind met buitendraad, linkse draad, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-composiet, DIN ISO 12240-4, maatserie E, type M, binnenring gebogen oppervlak met hardverchroomde coating, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Diameter kop | 40 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gal..-uk |
| Lengte | 83 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,34 excl. BTW
/ stuk
€ 81,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen