INA GAKL 20 PB STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie

Referenties

INA:GAKL20-PB
Rubix:03161317
Fabrikant:0066333740000
EAN:4012802524093
INA GAKL 20 PB STANGKOP MALE

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Diameter kop50 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAKL 20 PB STANGKOP MALE


Stangkop met buitendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/brons, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks K, type M, open ontwerp

Sterke punten

Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.

Toepassingen

Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht385 g
Binnendiameter20 mm
Diameter kop50 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegakl..-pb
Lengte103 mm
Buitendiameter40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 108,77 excl. BTW
/ stuk
€ 131,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden