Referenties
Iscar:DGFH 26-2
Rubix:A0421418
Fabrikant:2301241

Productdetails : ISCAR DO-GRIP STEEKHOUDER DGFH 26-2 2301241 2301241
DGFH 26-2 is een dubbelzijdige afsteek- en groefsnijhouder voor DO-GRIP/HELI-GRIP inserts. H=26 mm en L=110 mm, zonder interne koeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Type | snijbladen en adapters voor afsteken en groeven |
| Schaftgrootte | 26 mm |
| Richting | links/rechts |
| Interne koeling | nee |
| Type klemming | do-grip / heli-grip (dubbelzijdige snijplaat) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,00 excl. BTW
/ stuk
€ 146,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen