Referenties
FAG:SES215-L
Rubix:A0211506
Fabrikant:0860885210000
EAN:4064327117021


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 156 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 230 mm |
| Ashoogte | 80 mm |
Documenten
Productdetails : FAG SES 215 L STAAND LAGERHUIS
Gesplitste plummer blok behuizing voor verschillende lagerontwerpen. De SNV-serie wordt in 2022 vervangen door de nieuwe SES-serie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 156 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 230 mm |
| Ashoogte | 80 mm |
| Hoogte | 156 mm |
| Lengte | 280 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 252,40 excl. BTW
/ stuk
€ 305,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen