Referenties
FAG:SES517-L
Rubix:A0211564
Fabrikant:0860885720000
EAN:4064327117076


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 183 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 260 mm |
| Ashoogte | 95 mm |
Documenten
Productdetails : FAG SES 517 L STAAND LAGERHUIS
Gesplitste plummer blok behuizing voor verschillende lagerontwerpen. De SNV-serie wordt in 2022 vervangen door de nieuwe SES-serie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 183 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 260 mm |
| Ashoogte | 95 mm |
| Hoogte | 183 mm |
| Lengte | 320 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 90 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 341,21 excl. BTW
/ stuk
€ 412,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen