Referenties
Vervangen ref.:SES528-L
FAG:SES528-L
Rubix:A0211500
Fabrikant:0860886530000
EAN:4064328435322


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 302 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 420 mm |
| Ashoogte | 150 mm |
Documenten
Productdetails : FAG SES 528 L STAAND LAGERHUIS
Gesplitste plummer blok behuizing voor verschillende lagerontwerpen. De SNV-serie wordt in 2022 vervangen door de nieuwe SES-serie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 302 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 420 mm |
| Ashoogte | 150 mm |
| Hoogte | 302 mm |
| Lengte | 500 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 250 mm |
| Breedte | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.280,04 excl. BTW
/ stuk
€ 1.548,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen