FAG UCP 215-45 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie

Referenties

FAG:UCP215-45-J7
Rubix:03128020
Fabrikant:0812179270000
EAN:4054366895400
FAG UCP 215-45 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter71,438 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten217 mm
Ashoogte82,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UCP 215-45 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND


Stehlagerblokken UCP, behuizing van gietijzer, met lange basis, radiale insteekkogellager met stelschroeven in binnenring, RSR-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6900 g
Binnendiameter71,438 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten217 mm
Ashoogte82,6 mm
Materiaalvlokgrafietgietijzer
Totale breedte lager77,8 mm
Buitendiameter163 mm
Diameter bevestigingsgaten25 mm
Bouwvormkussenlager met twee bouten, lange voet
Hoogte163 mm
Lengte275 mm
Afdichtingrsr seals
Smeringopnieuw te smeren (smeeraansluiting m6)
Serieucp
Gewicht6,9 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66000 N
Breedte275 mm
Aangepaste tariefcode84832000
€ 447,63 excl. BTW
/ stuk
€ 541,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen