Referenties
FAG:UCP217-52-J7
Rubix:03128029
Fabrikant:0812188420000
EAN:4054366895714


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 82,55 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 247 mm |
| Ashoogte | 95,2 mm |
Productdetails : FAG UCP 217-52 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Stehlagerblokken UCP, behuizing van gietijzer, met lange basis, radiale insteekkogellager met stelschroeven in binnenring, RSR-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10400 g |
| Binnendiameter | 82,55 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 247 mm |
| Ashoogte | 95,2 mm |
| Materiaal | gietijzeren behuizing (p2), stalen inzetlager |
| Totale breedte lager | 85,7 mm |
| Buitendiameter | 187 mm |
| Klemmen | 83 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 20 mm |
| Bouwvorm | vergrendeling met borgschroef |
| Hoogte | 187 mm |
| Lengte | 310 mm |
| Afdichting | seals on both sides (rsr contact seals) |
| Smering | nagesmeerbaar, smeernippel r1/8 |
| Serie | ucp |
| Gewicht | 10,57 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 64000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 88000 N |
| Breedte | 310 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 632,21 excl. BTW
/ stuk
€ 764,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen