Referenties
FAG:UCP217-53-J7
Rubix:03128030
Fabrikant:0812188690000
EAN:4054366895721


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 84,138 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 247 mm |
| Ashoogte | 95,2 mm |
Productdetails : FAG UCP 217-53 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Stehlagerblokken UCP, behuizing van gietijzer, met lange basis, radiale insteekkogellager met stelschroeven in binnenring, RSR-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10260 g |
| Binnendiameter | 84,138 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 247 mm |
| Ashoogte | 95,2 mm |
| Materiaal | huis van lamellair grafiet gietijzer |
| Totale breedte lager | 150 mm |
| Buitendiameter | 187 mm |
| Klemmen | 53 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 25 mm |
| Bouwvorm | plummerblokbehuizing, lange voet — binnenringvergrendeling met stelbout (grub screw) |
| Hoogte | 187 mm |
| Lengte | 310 mm |
| Afdichting | rsr (single‑piece zinc‑plated steel washer with vulcanised nbr seal lip and outer flinger shield) |
| Smering | voorgesmeerd (vetgroep ga13); navetbaar (smeergroef in de behuizing en m6-smeernippel) |
| Serie | ucp |
| Gewicht | 10,17 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 64000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 88000 N |
| Breedte | 310 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 632,21 excl. BTW
/ stuk
€ 764,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen