FAG UCP 218 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:-T-UCP218
FAG:UCP218-J7
Rubix:03128032
Fabrikant:0823170200000
EAN:4054366901620
FAG UCP 218 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten262 mm
Ashoogte101,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UCP 218 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND


Stehlagerblokken UCP, behuizing van gietijzer, met lange basis, radiale insteekkogellager met stelschroeven in binnenring, RSR-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht12200 g
Binnendiameter90 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten262 mm
Ashoogte101,6 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager88 mm
Buitendiameter327 mm
Hoogte200 mm
Lengte327 mm
Serieucp
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r72000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr102000 N
Breedte88 mm
Aangepaste tariefcode84832000
€ 829,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.003,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen