INA PASE 35 TV/FA125.5 KOGELLAGERBLOK STAAND
Steunlagerblokunit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:PASE35-TV-FA125.5
Rubix:03127134
Fabrikant:0573383100000
EAN:4012802831979


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 127 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
Documenten
Productdetails : INA PASE 35 TV/FA125.5 KOGELLAGERBLOK STAAND
Stehlagerblok PASE..-TV, RIBB plastic
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 94,5x168x35 mm |
| Logistiek gewicht | 820 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 127 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
| Materiaal | corrotect |
| Totale breedte lager | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 168 mm |
| Klemmen | 39 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Hoogte | 94,5 mm |
| Lengte | 168 mm |
| Afdichting | sealed on both sides (npp lip seals) |
| Serie | pase..-tv |
| Gewicht | 0,82 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
| Breedte | 48 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,58 excl. BTW
/ stuk
€ 137,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen