INA PB 25 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:PB25-XL
Rubix:03121710
Fabrikant:0008292180000
EAN:4012802792881
INA PB 25 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten86 mm
Ashoogte28,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PB 25 XL KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blok behuizingen PB, plaatstalen behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Sterke punten

PB wordt geleverd met lager RAE-NPPB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten86 mm
Ashoogte28,6 mm
Materiaallagerhuis van plaatmetaal
Totale breedte lager31,8 mm
Buitendiameter37,5 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Hoogte56,5 mm
Lengte108 mm
Seriepb..-xl
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Breedte23,5 mm
€ 43,83 excl. BTW
/ stuk
€ 53,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen