Referenties
INA:PBY17-XL
Rubix:03121734
Fabrikant:0009028450000
EAN:4012802807295


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 68 mm |
| Ashoogte | 22,2 mm |
Documenten
Productdetails : INA PBY 17 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blok behuizingseenheid PBY..-XL, geribbelde plaat PB
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 68 mm |
| Ashoogte | 22,2 mm |
| Materiaal | staalplaat |
| Totale breedte lager | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 85,7 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 9,5 mm |
| Hoogte | 43,2 mm |
| Lengte | 85,7 mm |
| Serie | pby..-xl |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9800 N |
| Breedte | 25,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,34 excl. BTW
/ stuk
€ 37,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen