Referenties
INA:RASEY17-XL
Rubix:03120680
Fabrikant:0009733270000
EAN:4012802820690


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
| Ashoogte | 30,2 mm |
Productdetails : INA RASEY 17 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden RASEY, gietijzeren behuizing, radiale insert lagers met grub schroeven in de binnenring, R afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
| Ashoogte | 30,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 30 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Bouwvorm | twee-bout lagerblok (lange voet met sleuven) |
| Hoogte | 57 mm |
| Lengte | 125 mm |
| Afdichting | r seals (lip seals on both sides) |
| Smering | opnieuw te smeren; smeeraansluiting draad m6 |
| Serie | rasey..-xl |
| Gewicht | 0,41 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10100 N |
| Breedte | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,43 excl. BTW
/ stuk
€ 52,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen