Referenties
FAG:U316
Rubix:03038588
Fabrikant:0192929610000
EAN:4012801242271

Productdetails : FAG U 316 ONDERLEGRING
Zitring U3, kogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x145x145 mm |
| Logistiek gewicht | 560 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Dikte | 15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,81 excl. BTW
/ stuk
€ 199,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen