NORTON STEUNSCHIJF 115MM PIN 22MM M14 MED PLAIN
Steunschijven voor Beartex schijven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:77696076935
Rubix:A0036382
EAN:3157629561621

Documenten
Productdetails : NORTON STEUNSCHIJF 115MM PIN 22MM M14 MED PLAIN
Rubberen steunschijven voor Beartex schijven voorzien van Self-Grip. Deze zijn te verkrijgen in verschillende diameters en hardheden.
Sterke punten
De harde uitvoering is zeer geschikt voor zware verspaning met grove schuurkorrel en medium is ideaal voor gebogen oppervlakken en contouren. / Non-Woven structuur
Toepassingen
Verkrijgbaar met M14 of 5/8 aansluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,82 excl. BTW
/ stuk
€ 20,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen