FLEXOVIT STEUNSCHIJF 125MM M14

Steunschijven voor Fiberschijven

Zie technische informatie

Referenties

Flexovit:66261052715
Rubix:A0034922
EAN:4039008041780
FLEXOVIT STEUNSCHIJF 125MM M14

Technische samenvatting

Typeflexovit steunschijf 125mm m14
Zie alle specificaties

Productdetails : FLEXOVIT STEUNSCHIJF 125MM M14


Nylon steunschijven voor fiberschijven voorzien van Self-Grip. Deze zijn te verkrijgen in verschillende diameters en hardheden.

Sterke punten

De harde uitvoering is zeer geschikt voor zware verspaning met grove schuurkorrel en medium is ideaal voor gebogen oppervlakken en contouren. / Verkrijgbaar met M14 of 5/8 aansluiting

Toepassingen

Geschikt voor fiberschijven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeflexovit steunschijf 125mm m14
€ 13,70 excl. BTW
/ stuk
€ 16,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden