3M ROLOC HOUDER NR.3 ZR-AC 50X6MM STIFT 7100333581
Stevig composietplateau 3M™ Roloc+™, nr. 3
Zie technische informatieReferenties
3M:AB09987
Rubix:A0737053
Fabrikant:7100333581

Productdetails : 3M ROLOC HOUDER NR.3 ZR-AC 50X6MM STIFT 7100333581
De Roloc™ + 3M™ houder van versterkt kunststof biedt een steun voor alle Roloc™ 3M™ producten, inclusief schijven en gecombineerde wielen. Hij heeft een dieper binnendraad om te passen bij producten met een Roloc™ + knop. De snelle bevestiging maakt snellere wissels mogelijk voor een hogere productiviteit bij meerstapsprocessen en de stift van 6 mm (1/4 po) werkt op de klemringsystemen van standaard elektrisch gereedschap. De perfect ontworpen pasvorm van onze Roloc™ 3M™ houder is essentieel voor een betrouwbare en soepele werking bij het gebruik van gespecialiseerde Roloc 3M™ schuurmiddelen. De Roloc™ + 3M™ houder vergemakkelijkt het gebruik van schuurmiddelen zoals lijmentferningsschijven en Scotch-Brite™ vormband of samengeperste Roloc™ wielen op uw gereedschap, en maakt het mogelijk producten gemakkelijk en snel te wisselen. De houder is daarnaast vervaardigd uit robuust hoogwaardig kunststof en heeft een dieper binnendraad waardoor producten met Roloc™ + knoppen geaccepteerd worden voor een nog veiligere bevestiging bij gebruik van de rand van een schijf of wiel. De Roloc™ + 3M™ houder is verkrijgbaar in een reeks diameters, van 1 tot 3 inch. Deze veelzijdige houder wordt voor veel toepassingen gebruikt zoals reiniging, afwerking, polijsten, ontbramen en onderhoud in een breed scala aan sectoren, waaronder maar niet beperkt tot bouwmaterialen, autoherstel, medische instrumenten, metallurgie, elektronica, sieradenproductie, houtbewerking en lucht- en ruimtevaart.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Type opzetstuk | stift 6mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,13 excl. BTW
/ stuk
€ 9,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden