Referenties
Klüber Lubrication:160050766
Rubix:07403072
Fabrikant:0160050766

Productdetails : KLUBER STRUCTOVIS EHD - CAN 20 LTR
STRUCTOVIS HD is een speciale smeermiddelserie op basis van minerale olie, die verkrijgbaar is in verschillende viscositeiten. Opmerking: De productgegevens van STRUCTOVIS BHD Spray en STRUCTOVIS BHD 75 S verwijzen naar de oplosmiddelvrije werkzame stof.
Sterke punten
• Goede slijtagebescherming
• Goede corrosiebescherming
• Hechtend
• Geluidsdempend (afhankelijk van de viscositeit)
• Noodloop-smeereigenschappen (BHD MF)
• Goede corrosiebescherming
• Hechtend
• Geluidsdempend (afhankelijk van de viscositeit)
• Noodloop-smeereigenschappen (BHD MF)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.773,16 excl. BTW
/ stuk
€ 2.145,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen