Referenties
INA:EGB2015-E40
Rubix:A0608373
Fabrikant:0979179070000
EAN:4064327953575

Productdetails : INA EGB 2015 E40 GLIJLAGERBUS
Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen steun
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 23 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,83 excl. BTW
/ stuk
€ 3,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden