Referenties
SMC:VP744-5DZ1-04F-X538
Rubix:05300284
Fabrikant:VP744-5DZ1-04F-X538
EAN:3618036559729

Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP744-5DZ1-04F-X538
Hoge doorstroomcapaciteit: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Laag stroomverbruik: 1,8 W (DC).Mogelijk om te gebruiken als selectieklep of verdeelventiel.Veranderbaar van normaal gesloten stijl naar normaal open stijl. Vacuüm toepasbaar: Tot -101.2kPa.
•Safety Standards ISO13849-1 for Category 3 and 4.
•Valve position energised/de-energised can be detected.
•Redundancy.
•Modular connection to FRL unit.
Series: VP700
Pilot Specification: Internal Pilot
Electrical Entry: D (DIN Terminal)
Port Size: 04 (1/2)
Thread: F (G)
Switch Electrical Entry: Conduit G1/2
Check Valve: None
•Valve position energised/de-energised can be detected.
•Redundancy.
•Modular connection to FRL unit.
Series: VP700
Pilot Specification: Internal Pilot
Electrical Entry: D (DIN Terminal)
Port Size: 04 (1/2)
Thread: F (G)
Switch Electrical Entry: Conduit G1/2
Check Valve: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 2315 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 549,70 excl. BTW
/ stuk
€ 665,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen