SKF NN 3005 K/SP CILINDERLAGER TWEERIJIG

Super-precisie cilinderlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NN 3005 K/SP
Rubix:03474954
Fabrikant:14455
EAN:7316577012739
SKF NN 3005 K/SP CILINDERLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NN 3005 K/SP CILINDERLAGER TWEERIJIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
De SKF NN 30 K/SP serie tweerijige cilinderlagers is ontworpen voor toepassingen waar een hoge stijfheid en een uitzonderlijk hoge precisie vereist zijn. De geoptimaliseerde constructie maakt het mogelijk hoge radiale belastingen op te nemen en tegelijkertijd een stabiele werking te behouden.

Codering:
• NN: tweerijig cilinderlager, met drie schouders op de binnenring en geen schouders op de buitenring, ontworpen voor een hoge radiale stijfheid en axiale verplaatsing van de buitenring
• K: conische boring 1:12, geschikt voor progressieve opspanning en nauwkeurige afstelling van de interne radiale speling
• SP: speciale nauwkeurigheidsklasse voor spindeltoepassingen, met maatnauwkeurigheid vergelijkbaar met P5 en rotatienauwkeurigheid vergelijkbaar met P4

Kenmerken:
De tweerijige constructie met cilindrische rollen maakt het mogelijk hoge radiale belastingen op te nemen en vervorming onder belasting te beperken. De afwezigheid van schouders op de buitenring maakt axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk, wat de integratie vereenvoudigt in constructies die worden blootgesteld aan dimensionale variaties.
De demonteerbare buitenring, die van de overige lagercomponenten kan worden gescheiden, vereenvoudigt montage- en demontagewerkzaamheden, met name wanneer strakke passingen op beide lagerringen vereist zijn. De conische boring maakt een uiterst nauwkeurige afstelling van de interne speling of voorspanning mogelijk, wat bijdraagt aan een hoge bedrijfsnauwkeurigheid.
De nauwkeurigheidsklasse van deze lagerfamilie ondersteunt een stabiele, gelijkmatige en uiterst precieze rotatie, zelfs bij hoge toerentallen.

Onderhoud:
Een aangepaste smering is essentieel om een stabiele smeerfilm te behouden en slijtage van de contactoppervlakken te beperken. De keuze van het smeermiddel moet worden afgestemd op de bedrijfsomstandigheden, met name toerental en bedrijfstemperatuur.
Regelmatige monitoring van geluidsniveau, trillingen en bedrijfstemperatuur maakt het mogelijk afwijkingen in de werking vroegtijdig te detecteren. Zorgvuldige reiniging tijdens onderhoudswerkzaamheden voorkomt het binnendringen van verontreinigingen en draagt bij aan een langere levensduur van het lager.
De initiële afstelling van de interne speling of voorspanning moet na montage worden gecontroleerd, vooral bij conische boringen, om een stabiele werking tijdens bedrijf te garanderen. Daarnaast is de buitenring uitwisselbaar en kan deze worden vervangen zonder de overige lagercomponenten te wijzigen.

Belangrijkste voordelen:
• Neemt hoge radiale belastingen op in compacte constructies
• Zorgt voor een hoge rotatiestabiliteit dankzij de hoge radiale stijfheid
• Vereenvoudigt montage en demontage dankzij de demonteerbare constructie
• Maakt een uiterst nauwkeurige afstelling van interne speling of voorspanning mogelijk tijdens installatie
• Compenseert axiale verplaatsingen zonder ongewenste interne spanningen

Toepassingen:
Deze serie SKF lagers wordt vooral toegepast in spindels van machinegereedschappen, waar rotatieprecisie en radiale stijfheid bepalend zijn voor de bewerkingskwaliteit. Ze is geschikt voor systemen die een nauwkeurige geleiding en een hoge stabiliteit onder radiale belasting vereisen.
Daarnaast worden deze lagers toegepast in mechanische systemen die worden blootgesteld aan hoge toerentallen en strenge precisie-eisen, zoals slijpmachines en precisiebewerkingsinstallaties. Dankzij het vermogen om axiale verplaatsingen op te vangen zijn ze bijzonder geschikt voor constructies waarin thermische uitzettingen moeten worden gecompenseerd.

Sterke punten

- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x47x47 mm
Logistiek gewicht118 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte16 mm
Type lagerspelingc1
Afdichtingopen
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84825000
€ 444,31 excl. BTW
/ stuk
€ 537,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen