SKF NN 3013 K/TN/SP/W33 CILINDERLAGER TWEERIJIG
Super-precisie cilinderlagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:NN 3013 KTN/SPW33
Rubix:03044153
Fabrikant:14483
EAN:7316576611186

Productdetails : SKF NN 3013 K/TN/SP/W33 CILINDERLAGER TWEERIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
De tweerijige cilinderrollagers uit de SKF NN 30 KTN/SPW33 serie zijn ontwikkeld voor technisch veeleisende omgevingen en combineren een hoge rotatieprecisie met een uitstekende mechanische belastbaarheid. Dankzij de demonteerbare constructie en de conische boring worden afstelling en montage aanzienlijk vereenvoudigd.
Codering:
• NN: tweerijig cilinderrollager, met drie schouders op de binnenring en geen schouders op de buitenring
• K: conische boring 1:12, geschikt voor een nauwkeurige afstelling van de interne radiale speling tijdens montage
• TN: polyamide 66-kooi, ontworpen om de roterende massa te verlagen en trillingen tijdens bedrijf te beperken
• SP: speciale nauwkeurigheidsklasse voor spindeltoepassingen, met een geringe rondloopafwijking en een uitzonderlijk hoge rotatieprecisie
• W33: smeergroef en smeergaten, ontworpen om nasmering te vergemakkelijken
Kenmerken:
De tweerijige constructie met cilindrische rollen zorgt voor een hoog radiaal draagvermogen en beperkt vervorming onder belasting. Drie geïntegreerde schouders op de binnenring zorgen voor een nauwkeurige geleiding van de rollen, terwijl de afwezigheid van schouders op de buitenring axiale verplaatsing van deze ring in beide richtingen mogelijk maakt.
De demonteerbare buitenring vereenvoudigt montage- en demontagewerkzaamheden, met name bij strakke passingen. Daarnaast maakt de conische boring een uiterst nauwkeurige afstelling van de interne radiale speling tijdens installatie mogelijk, wat bijdraagt aan een optimale positionering van het lager.
De polyamide kooi verlaagt de roterende massa en ondersteunt een stabiele werking bij hoge toerentallen. De speciale SP-nauwkeurigheidsklasse voor spindeltoepassingen garandeert bovendien een gelijkmatige rotatie met een beperkt geluidsniveau en minimale trillingen.
Onderhoud:
Smering speelt een centrale rol in de levensduur van dit SKF-cilinderlager. Dankzij de geïntegreerde smeergroef en smeergaten in de buitenring kan nasmering via een centraal smeersysteem plaatsvinden, waardoor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel wordt bevorderd. Regelmatige controle van de toestand van de smeerfilm helpt slijtage van de rollende elementen te beperken.
Periodieke monitoring van trillingen en geluidsniveau maakt het mogelijk afwijkingen in de werking vroegtijdig te detecteren. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de bedrijfstemperatuur, aangezien de polyamide kooi gevoeliger is voor thermische belasting dan metalen kooien. Dankzij de uitwisselbare buitenring kan deze indien nodig afzonderlijk worden vervangen zonder de overige lagercomponenten te vernieuwen.
Belangrijkste voordelen:
• Biedt een hoge rotatieprecisie in mechanische systemen die gevoelig zijn voor trillingen
• Zorgt voor stabiele spindelwerking dankzij de hoge radiale stijfheid
• Beperkt onderhoudsinterventies dankzij de mogelijkheid tot centrale nasmering
• Vereenvoudigt montage en demontage tijdens technische interventies
• Ondersteunt een stabiele en uiterst nauwkeurige werking
Toepassingen:
Deze SKF lagers worden voornamelijk toegepast in spindels van machinegereedschappen, waar rotatieprecisie en radiale stijfheid bepalend zijn voor de bewerkingskwaliteit. Ze zijn geschikt voor installaties waarbij een nauwkeurige radiale positionering onder belasting vereist is.
In industriële omgevingen worden deze lagers toegepast in mechanische systemen die worden blootgesteld aan hoge toerentallen en dynamische belastingen, zoals productiemachines of precisiebewerkingsinstallaties.
Codering:
• NN: tweerijig cilinderrollager, met drie schouders op de binnenring en geen schouders op de buitenring
• K: conische boring 1:12, geschikt voor een nauwkeurige afstelling van de interne radiale speling tijdens montage
• TN: polyamide 66-kooi, ontworpen om de roterende massa te verlagen en trillingen tijdens bedrijf te beperken
• SP: speciale nauwkeurigheidsklasse voor spindeltoepassingen, met een geringe rondloopafwijking en een uitzonderlijk hoge rotatieprecisie
• W33: smeergroef en smeergaten, ontworpen om nasmering te vergemakkelijken
Kenmerken:
De tweerijige constructie met cilindrische rollen zorgt voor een hoog radiaal draagvermogen en beperkt vervorming onder belasting. Drie geïntegreerde schouders op de binnenring zorgen voor een nauwkeurige geleiding van de rollen, terwijl de afwezigheid van schouders op de buitenring axiale verplaatsing van deze ring in beide richtingen mogelijk maakt.
De demonteerbare buitenring vereenvoudigt montage- en demontagewerkzaamheden, met name bij strakke passingen. Daarnaast maakt de conische boring een uiterst nauwkeurige afstelling van de interne radiale speling tijdens installatie mogelijk, wat bijdraagt aan een optimale positionering van het lager.
De polyamide kooi verlaagt de roterende massa en ondersteunt een stabiele werking bij hoge toerentallen. De speciale SP-nauwkeurigheidsklasse voor spindeltoepassingen garandeert bovendien een gelijkmatige rotatie met een beperkt geluidsniveau en minimale trillingen.
Onderhoud:
Smering speelt een centrale rol in de levensduur van dit SKF-cilinderlager. Dankzij de geïntegreerde smeergroef en smeergaten in de buitenring kan nasmering via een centraal smeersysteem plaatsvinden, waardoor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel wordt bevorderd. Regelmatige controle van de toestand van de smeerfilm helpt slijtage van de rollende elementen te beperken.
Periodieke monitoring van trillingen en geluidsniveau maakt het mogelijk afwijkingen in de werking vroegtijdig te detecteren. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de bedrijfstemperatuur, aangezien de polyamide kooi gevoeliger is voor thermische belasting dan metalen kooien. Dankzij de uitwisselbare buitenring kan deze indien nodig afzonderlijk worden vervangen zonder de overige lagercomponenten te vernieuwen.
Belangrijkste voordelen:
• Biedt een hoge rotatieprecisie in mechanische systemen die gevoelig zijn voor trillingen
• Zorgt voor stabiele spindelwerking dankzij de hoge radiale stijfheid
• Beperkt onderhoudsinterventies dankzij de mogelijkheid tot centrale nasmering
• Vereenvoudigt montage en demontage tijdens technische interventies
• Ondersteunt een stabiele en uiterst nauwkeurige werking
Toepassingen:
Deze SKF lagers worden voornamelijk toegepast in spindels van machinegereedschappen, waar rotatieprecisie en radiale stijfheid bepalend zijn voor de bewerkingskwaliteit. Ze zijn geschikt voor installaties waarbij een nauwkeurige radiale positionering onder belasting vereist is.
In industriële omgevingen worden deze lagers toegepast in mechanische systemen die worden blootgesteld aan hoge toerentallen en dynamische belastingen, zoals productiemachines of precisiebewerkingsinstallaties.
Sterke punten
- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 663 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Type lagerspeling | c1 |
| Afdichting | open |
| Koker | polyamide |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 538,66 excl. BTW
/ stuk
€ 651,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen