SKF NN 3024 K/TN9/SP CILINDERLAGER TWEERIJIG

Super-precisie cilinderlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NN 3024 KTN9/SP
Rubix:03475002
Fabrikant:191481
EAN:7316572121467
SKF NN 3024 K/TN9/SP CILINDERLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NN 3024 K/TN9/SP CILINDERLAGER TWEERIJIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
De tweerijige cilinderlagers uit de SKF NN KTN9/SP serie onderscheiden zich door de constructie die is ontwikkeld voor hoogprecisietoepassingen. Ze combineren een hoge radiale robuustheid met een hoog draagvermogen voor industriële omgevingen waar stabiliteit en precisie essentieel zijn.

Codering:
• NN: tweerijig cilinderlager, met drie schouders op de binnenring en geen schouders op de buitenring, ontworpen voor een hoge radiale stijfheid en axiale verplaatsing van de buitenring
• K: conische boring 1:12, geschikt voor progressieve opspanning en een nauwkeurige afstelling van de interne radiale speling
• TN9: met glasvezelversterkte polyamide kooi, ontworpen voor een hoge maatvastheid en een lage roterende massa
• SP: speciale nauwkeurigheidsklasse voor spindeltoepassingen, met een hoge maat- en rotatienauwkeurigheid

Kenmerken:
De tweerijige constructie met cilindrische rollen maakt het mogelijk hoge radiale belastingen op te nemen met behoud van een zeer hoge radiale stijfheid. De aanwezigheid van drie schouders op de binnenring zorgt voor een nauwkeurige geleiding van de rollen en stabiliseert de werking onder belasting. De afwezigheid van schouders op de buitenring maakt axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk, wat de integratie vereenvoudigt in constructies die worden blootgesteld aan thermische uitzettingen. De conische boring maakt een uiterst nauwkeurige afstelling van de interne speling of voorspanning tijdens montage mogelijk, wat bijdraagt aan de algemene bedrijfsnauwkeurigheid.
De demonteerbare constructie vereenvoudigt montage- en demontagewerkzaamheden, met name wanneer beide lagerringen een strakke passing vereisen. De met glasvezelversterkte polyamide kooi helpt bovendien interne wrijving te beperken, waardoor geluidsniveau en warmteontwikkeling tijdens bedrijf worden verminderd.

Onderhoud:
Een aangepaste smering is essentieel voor een betrouwbare werking van dit SKF-cilinderrollager, doorgaans met vet of olie afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. Regelmatige controle van het smeermiddel helpt voortijdige slijtage te beperken en een efficiënte warmteafvoer te waarborgen.
Monitoring van trillingen en geluidsniveau vormt een betrouwbare indicator voor de bedrijfsconditie. Een abnormale temperatuurstijging of akoestische afwijkingen kunnen wijzen op onvoldoende smering of een uitlijningsfout.
Periodieke reiniging van de omgeving rond het lager helpt het binnendringen van verontreinigingen te beperken. Tijdens onderhoudswerkzaamheden blijven correcte montageomstandigheden en een nauwkeurige afstelling van de interne radiale speling bepalend voor een lange levensduur.

Belangrijkste voordelen:
• Neemt hoge radiale belastingen op in compacte constructies
• Zorgt voor een hoge radiale stijfheid en beperkt vervorming onder belasting
• Maakt een uiterst nauwkeurige afstelling van de interne speling mogelijk dankzij de conische boring
• Compenseert axiale verplaatsingen als gevolg van thermische uitzettingen
• Beperkt trillingen en geluidsniveau en ondersteunt een stabiele werking
• Vereenvoudigt montage en demontage dankzij de demonteerbare binnenring

Toepassingen:
Deze serie SKF lagers wordt veel toegepast in spindels van machinegereedschappen, waar radiale stijfheid en rotatieprecisie rechtstreeks bijdragen aan de bewerkingskwaliteit. Ze zijn eveneens geschikt voor installaties die een nauwkeurige geleiding bij hoge toerentallen vereisen, zoals bewerkingscentra en slijpmachines.
In elektromotoren en bepaalde transmissiesystemen dragen deze lagers bij aan een stabiele rotatie en een beperking van trillingen. Dankzij het vermogen om axiale verplaatsingen op te vangen zijn ze bijzonder geschikt voor constructies die worden blootgesteld aan thermische variaties of veranderende mechanische belastingen.

Sterke punten

- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)46x180x180 mm
Logistiek gewicht3670 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte46 mm
Type lagerspelingc1
Afdichtingopen
Kokerpolyamide
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84825000
€ 1.113,89 excl. BTW
/ stuk
€ 1.347,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen