Referenties
SMC:SY3100-5U1
Rubix:05272484
Fabrikant:SY3100-5U1
EAN:3618036193909

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY3100-5U1
De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar het debiet is verhoogd met tot 80%, waardoor de klepafmeting kan worden verminderd. Een ingebouwde zeef in de pilootklep voorkomt problemen veroorzaakt door vreemd materiaal. Door het gebruik van H-NBR afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonweerstand verbeterd. Zij-, boven- en onderpoort/buisrichtingen zijn verkrijgbaar voor flexibele installatie. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).
Actuation: 1 (2 Position Single)
Mounting/Porting: 0 (Base Mounted)
Seal: 0 (Rubber)
Pilot Specification: Internal Pilot
Back Pressure Check Valve: None
Pilot Valve: Standard (0.7MPa)
Coil specification: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Light/Surge Suppressor/Common Specification: U (w/Light/Surge Voltage Suppressor, Non-polar)
Manual Override: Non-locking Push Type
A B Port Size: Base Mounted Valve
Thread: Rc (or No Selection in the Case of M5 or One-touch Fittings)
Mounting Option: Mounting Screw, Round Head Combination Screw
Made to Order: None
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).
Actuation: 1 (2 Position Single)
Mounting/Porting: 0 (Base Mounted)
Seal: 0 (Rubber)
Pilot Specification: Internal Pilot
Back Pressure Check Valve: None
Pilot Valve: Standard (0.7MPa)
Coil specification: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Light/Surge Suppressor/Common Specification: U (w/Light/Surge Voltage Suppressor, Non-polar)
Manual Override: Non-locking Push Type
A B Port Size: Base Mounted Valve
Thread: Rc (or No Selection in the Case of M5 or One-touch Fittings)
Mounting Option: Mounting Screw, Round Head Combination Screw
Made to Order: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 103 g |
| Type | sy |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 356 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,36 excl. BTW
/ stuk
€ 62,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden