SMC 5 POORT VENTIEL SY7140-5LOU-Q

SY7000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY7140-5LOU-Q
Rubix:05276336
Fabrikant:00026239
EAN:3618036164909
SMC 5 POORT VENTIEL SY7140-5LOU-Q

Technische samenvatting

Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY7140-5LOU-Q


De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 1 (2 Position Single)
Manifold Type: 40 (Base Mounted)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: LO (L Plug w/o Connector)
Lead Wire Length: None
Light/surge voltage suppressor: U (Surge Suppressor w/Light Non-polar)
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: Base Mounted w/o Sub-plate
Thread: Rc (or None)
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht77 g
Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Volumestroom1177,8 l/min
Land van oorsprongJP
63,04 excl. BTW
/ stuk
76,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen