SMC 5 POORT VENTIEL SY9120-5DZ-02F-Q

SY7000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY9120-5DZ-02F-Q
Rubix:05274588
Fabrikant:00237073
EAN:3618036158618
SMC 5 POORT VENTIEL SY9120-5DZ-02F-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY9120-5DZ-02F-Q


De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 1 (2 Position Single)
Manifold Type: 20 (Body Ported)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: D (DIN Connector)
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: Z (Light & Surge Suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style
A, B Port Size: 02 (Body Ported 1/4)
Thread: F (G)
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht261 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Volumestroom2527 l/min
Land van oorsprongJP
74,54 excl. BTW
/ stuk
90,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden