SMC 5 POORT VENTIEL SY9120-5DZ-C12F-Q

SY7000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY9120-5DZ-C12F-Q
Rubix:05295837
EAN:3618036158564
SMC 5 POORT VENTIEL SY9120-5DZ-C12F-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY9120-5DZ-C12F-Q


De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 1 (2 Position Single)
Manifold Type: 20 (Body Ported)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: D (DIN Connector)
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: Z (Light & Surge Suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style
A, B Port Size: C12 (Body Ported ø12 One-touch Fitting)
Thread: F (G)
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht301 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
79,35 excl. BTW
/ stuk
96,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen