SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYJA722-01

SYJA700 Luchtbediende Klep

Zie technische informatie

Referenties

SMC:SYJA722-01
Rubix:05293190
Fabrikant:SYJA722-01
EAN:3618036146790
SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYJA722-01

Technische samenvatting

Type3/2-wegklep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYJA722-01


Lichaamspoort.
Sonische geleiding C [0,36 tot 2,7 dm3/(s-bar)].
Rubberen afdichting.
•Body Ported.
•Sonic conductance C [0.9 to 2.5 dm3/(s·bar)].
•Rubber Seal.

Series: 7 (SYJA700)
Actuation: 2 (Normally Open)
Port Size: 01 (1/8)
Thread: Rc
Bracket: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht80 g
Type3/2-wegklep
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
51,03 excl. BTW
/ stuk
61,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen