SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYJA7240-02

SYJA7000, luchtbediende klep, alle types

Zie technische informatie

Referenties

SMC:SYJA7240-02
Rubix:A0726402
Fabrikant:SYJA7240-02
SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYJA7240-02

Technische samenvatting

Typesyja7000, pneumatisch bediende klep, alle types
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYJA7240-02


De SYJ-klep is een innovatieve combinatie van ruimtebesparing en superieure prestaties die echte waarde toevoegt aan de ontwerpoplossing. Of deze nu in een verdeelstuk is ontworpen of als afzonderlijke klep wordt gebruikt, dit kleine profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en minimaliseert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een pilootmagneetventiel met een laag vermogen (standaard 0,5 watt), waardoor de warmteontwikkeling drastisch wordt verminderd. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe besturing door PLC-uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen voor SYJ-kleppen zijn verkrijgbaar met lampjes en overspanningsbeveiliging. Kleppen uit de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op op een basis gemonteerde verdeelstukken of afzonderlijk op subplaten, waardoor een verscheidenheid aan oplossingen ontstaat die aan uw breedste technische behoeften voldoen.

Sterke punten

Behuizing met poort of op basis gemonteerd Sonische geleiding: C - 2,9dm3/(s·bar)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesyja7000, pneumatisch bediende klep, alle types
Aantal poorten5
83,66 excl. BTW
/ stuk
101,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen