Referenties
Bessey:D29ASSL-2
Rubix:11020975
EAN:4010220030240

Productdetails : ERDI IDEAALSCHAAR D29ASSL-2
Scharen met vermenigvuldiging
- Bichantourneuse en met doorlopende coupe D29ASS-2 bi-matière
- Ergonomische coupe voor meer coupecomfort
- Voor lange en grote coupes
- Voor lange en grote coupes
- Bichantourneuse en met doorlopende coupe D29ASS-2- Compacte zaagbladeenheid voor gemakkelijk manoeuvreren bij het zagen van bochten
- Geoptimaliseerde overbrengingsverhouding van 25%
- Nauwkeurige zaagbladgeometrie voor zuivere zaagsneden
- Verkrijgbaar in rechts- en linksdraaiende zaagsneden
- Bichantourneuse en met doorlopende coupe D29ASS-2 bi-matière
- Ergonomische coupe voor meer coupecomfort
- Voor lange en grote coupes
- Voor lange en grote coupes
- Bichantourneuse en met doorlopende coupe D29ASS-2- Compacte zaagbladeenheid voor gemakkelijk manoeuvreren bij het zagen van bochten
- Geoptimaliseerde overbrengingsverhouding van 25%
- Nauwkeurige zaagbladgeometrie voor zuivere zaagsneden
- Verkrijgbaar in rechts- en linksdraaiende zaagsneden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 3030 mm |
| Lengte | 260 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,20 excl. BTW
/ stuk
€ 75,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
