Referenties
Gedore:420030
Rubix:10242594
Fabrikant:4514010
EAN:4017981420303

Documenten
Productdetails : GEDORE BLIKSCHAAR 300MM - 420030
De GEDORE 420 blikschaar is ontworpen voor het maken van rechte, lange en nauwkeurige sneden in dunne metalen platen. De robuuste constructie maakt dit gereedschap geschikt voor knipwerkzaamheden op de bouwplaats en in de werkplaats. Dankzij de Berlijnse vorm en de scherpe, geslepen bladen biedt deze schaar een betrouwbare oplossing voor professionals die kwaliteit en duurzaamheid verwachten.
Kenmerken:
De GEDORE 420 blikschaar zorgt voor zuivere en gelijkmatige sneden dankzij de scherpe, geslepen bladen. De Berlijnse vorm vergemakkelijkt lange, rechte sneden. De zwarte laklaag verhoogt de bescherming tegen slijtage en corrosie, terwijl de blauwe PVC-handgrepen zorgen voor een comfortabele, antislip grip. Het gereedschap is ontworpen voor het knippen van platen tot 1 mm dik met een treksterkte van 600 N/mm².
Specificaties:
• Gewicht: 0,47 kg
• Constructie: rechtssnijdend
• Vorm: Berlijnse vorm
• Afwerking: zwart gelakt
• Handgreepbekleding: blauw
Kenmerken:
De GEDORE 420 blikschaar zorgt voor zuivere en gelijkmatige sneden dankzij de scherpe, geslepen bladen. De Berlijnse vorm vergemakkelijkt lange, rechte sneden. De zwarte laklaag verhoogt de bescherming tegen slijtage en corrosie, terwijl de blauwe PVC-handgrepen zorgen voor een comfortabele, antislip grip. Het gereedschap is ontworpen voor het knippen van platen tot 1 mm dik met een treksterkte van 600 N/mm².
Specificaties:
• Gewicht: 0,47 kg
• Constructie: rechtssnijdend
• Vorm: Berlijnse vorm
• Afwerking: zwart gelakt
• Handgreepbekleding: blauw
Walter Titex
Sterke punten
• Zuivere en precieze sneden dankzij scherp geslepen bladen
• Verhoogde duurzaamheid door de zwarte lakafwerking
• Comfortabele grip dankzij de blauwe, antislip PVC-handgrepen
• Geschikt voor platen tot 1 mm (600 N/mm²)
• Verhoogde duurzaamheid door de zwarte lakafwerking
• Comfortabele grip dankzij de blauwe, antislip PVC-handgrepen
• Geschikt voor platen tot 1 mm (600 N/mm²)
Toepassingen
• Plaatbewerking: knippen van dunne metalen platen in de metaalindustrie
• Bouw: inzet op werven waar snelle, rechte sneden vereist zijn
• Industrieel onderhoud: aanpassing en uitsnijden van metalen onderdelen
• Ambacht en werkplaatsen: precisiewerk aan dunne platen
• Auto-industrie: zuivere sneden bij reparatie en productie van carrosserieën
• Bouw: inzet op werven waar snelle, rechte sneden vereist zijn
• Industrieel onderhoud: aanpassing en uitsnijden van metalen onderdelen
• Ambacht en werkplaatsen: precisiewerk aan dunne platen
• Auto-industrie: zuivere sneden bij reparatie en productie van carrosserieën
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 740 g |
| Snijcapaciteit | 1 mm |
| Lengte | 300 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82033000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,74 excl. BTW
/ stuk
€ 37,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
