Referenties
Facom:455B
Rubix:10108162
EAN:3148516241047



Productdetails : FACOM BINDSTRIPTANG 455B
De Facom tang voor bindstrips van kunststof is ontworpen voor een snelle, betrouwbare en veilige bevestiging van kunststof bindstrips met een breedte van 2,4 tot 9 mm. Deze robuuste en ergonomische tang is uitgerust met een overbrengingsmechanisme dat het aanspannen moeiteloos maakt en de vermoeidheid bij herhaald gebruik vermindert. Dankzij de grote slag kan de bindstrip snel worden benaderd, wat het aantal handelingen beperkt. Het geïntegreerde handmatige snijsysteem zorgt voor een nette afwerking, zonder dat er extra gereedschap nodig is. Dit compacte en duurzame product is geschikt voor zowel krappe ruimtes als intensief gebruik.
Specificaties:
• Geschikte breedte bindstrips: 2,4 – 9 mm
• Productlengte: 190 mm
• Nettogewicht: 0,31 kg
• Mechanisme: geïntegreerde overbrenging
• Hoofdmateriaal: gehard staal
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een Frans merk dat bekendstaat om de kwaliteit en duurzaamheid van zijn professioneel gereedschap. Het merk biedt een compleet assortiment handgereedschap, opbergoplossingen en apparatuur voor de auto-industrie en de onderhouds-, luchtvaart- en industriesector. Facom bouwt voort op meer dan 100 jaar innovatie, met meer dan 10.000 producten op de markt en een aanwezigheid in meer dan 120 landen.
Specificaties:
• Geschikte breedte bindstrips: 2,4 – 9 mm
• Productlengte: 190 mm
• Nettogewicht: 0,31 kg
• Mechanisme: geïntegreerde overbrenging
• Hoofdmateriaal: gehard staal
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een Frans merk dat bekendstaat om de kwaliteit en duurzaamheid van zijn professioneel gereedschap. Het merk biedt een compleet assortiment handgereedschap, opbergoplossingen en apparatuur voor de auto-industrie en de onderhouds-, luchtvaart- en industriesector. Facom bouwt voort op meer dan 100 jaar innovatie, met meer dan 10.000 producten op de markt en een aanwezigheid in meer dan 120 landen.
Sterke punten
• Zorgt voor een snelle en efficiënte bevestiging van bindstrips van kunststof
• Robuuste constructie, geschikt voor regelmatig gebruik in industriële omgevingen
• Geïntegreerde overbrenging voor moeiteloos aanspannen
• Grote slag voor een vlotte benadering van de bindstrip
• Geïntegreerde snijfunctie, waardoor een apart snijgereedschap overbodig is
• Robuuste constructie, geschikt voor regelmatig gebruik in industriële omgevingen
• Geïntegreerde overbrenging voor moeiteloos aanspannen
• Grote slag voor een vlotte benadering van de bindstrip
• Geïntegreerde snijfunctie, waardoor een apart snijgereedschap overbodig is
Toepassingen
Deze tang is ideaal voor alle bevestigingswerkzaamheden met bindstrips van kunststof, vooral in de elektrotechniek, de auto-industrie, industrieel onderhoud en netwerkinstallaties. Deze is perfect geschikt voor elektriciens bij het organiseren van kabelbundels, voor onderhoudstechnici bij de bevestiging van kabelgoten of leidingen, en voor installateurs in de bouw- of telecommunicatiesector.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 371 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260x150x30 mm |
| Gewicht verpakking | 372 g |
| Klemcapaciteit | 9 mm |
| Lengte | 190 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Type | tang voor kunststof kabelbinders |
| Compatibele kabelbinderbreedte | 9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,51 excl. BTW
/ stuk
€ 69,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden