SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1/9020 M8X40
TBHC metaalschroeven vergelijkbaar met ISO 7380
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMBHC8X40EFA2
Rubix:A0831579
Fabrikant:902028 40
EAN:4043377225511

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1/9020 M8X40
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1/9020 M8X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw5,5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,80 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 23,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
