Referenties
Pferd Tools:ZYA 0616/6 Z4
Rubix:23081424
Fabrikant:21101646
EAN:4007220045503


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilindrisch zya |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM ZYA 0616/6 T4
Cilindrische frezen volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. ZYAS vorm met omtrek- en eindvertanding. Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | cilindrisch zya |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,40 excl. BTW
/ stuk
€ 34,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden