AKN AHX 3130 DRUKBUS

TERUGTREKHOEZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:AHX3130-AKN
Rubix:A0237569
Fabrikant:890575
EAN:4055953004151
AKN AHX 3130 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter145 mm
Buitendraadm 165x3
Breedte96 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN AHX 3130 DRUKBUS


Uittrekhulzen zijn geschikt voor het monteren van lagers met een conische boring op getrapte assen met een cilindrische zitting. Aangezien het lager meestal tegen een askop wordt ondersteund, wordt de huls in de boring gedrukt totdat de vereiste lagerspeling is bereikt. Door een verwijderingsmoer vast te schroeven, kan de huls tijdens demontage onder het lager vandaan worden getrokken.
Uittrekbussen AH(X) hoofdafmetingen volgens DIN 5416

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter145 mm
Buitendraadm 165x3
Breedte96 mm
Buitendiameter150 mm
Serieahx31
Materiaalstaal
Gewicht1,79 kg
€ 442,39 excl. BTW
/ stuk
€ 535,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen