AKN AHX 3218 DRUKBUS

TERUGTREKHOEZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:AHX3218-AKN
Rubix:03431198
Fabrikant:890580
EAN:4055953005325
AKN AHX 3218 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendraadm 100x2
Breedte63 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN AHX 3218 DRUKBUS


Uittrekhulzen zijn geschikt voor het monteren van lagers met een conische boring op getrapte assen met een cilindrische zitting. Aangezien het lager meestal tegen een askop wordt ondersteund, wordt de huls in de boring gedrukt totdat de vereiste lagerspeling is bereikt. Door een verwijderingsmoer vast te schroeven, kan de huls tijdens demontage onder het lager vandaan worden getrokken.
Uittrekbussen AH(X) hoofdafmetingen volgens DIN 5416

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter85 mm
Buitendraadm 100x2
Breedte63 mm
Buitendiameter90 mm
Serieahx32
Materiaalstaal
Gewicht0,58 kg
€ 119,58 excl. BTW
/ stuk
€ 144,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen