Referenties
Tesa:04280-00040-00
Rubix:32080893
EAN:4005800162855

Productdetails : TESAPACK VERPAKKINGSTAPE 4280 66MTR X 50MM BRUIN
De tesa® 4280 is een verpakkingstape met een polypropyleenfolie die is ontworpen voor het verpakken en sluiten van lichte tot middelzware kartonnen dozen. De formulering op basis van synthetisch rubber zorgt direct na het aanbrengen voor een hoge kleefkracht.
Kenmerken:
Deze zelfklevende tape rolt gemakkelijk af en is geschikt voor handmatige verwerking met elke standaard handafroller. De uiteindelijke kleefkracht wordt na een korte contacttijd bereikt, waardoor de tape snel en nauwkeurig kan worden aangebracht. De formulering op basis van synthetisch rubber zorgt voor een goede hechting op zowel polaire als niet-polaire oppervlakken, waardoor dit product geschikt is voor verschillende soorten verpakkingsmaterialen. Naast handmatige toepassing kan de tape ook met een automatische sluitmachine worden aangebracht.
Specificaties:
• Drager: polypropyleenfilm (PP).
• Filmdikte: 25 µm.
• Totale dikte: 42 µm.
• Type kleefmassa: synthetisch rubber.
• Beschikbare lengtes: 66 m of 100 m.
• Breedte: 38 of 48 mm, afhankelijk van de referentie.
• Rek bij breuk: 145%.
• Rekkracht: 40 N/cm.
• Kleefkracht op staal: 4,8 N/cm.
• Handmatig aanbrengen: ja.
• Beschikbare kleuren: bruin en transparant.
Kenmerken:
Deze zelfklevende tape rolt gemakkelijk af en is geschikt voor handmatige verwerking met elke standaard handafroller. De uiteindelijke kleefkracht wordt na een korte contacttijd bereikt, waardoor de tape snel en nauwkeurig kan worden aangebracht. De formulering op basis van synthetisch rubber zorgt voor een goede hechting op zowel polaire als niet-polaire oppervlakken, waardoor dit product geschikt is voor verschillende soorten verpakkingsmaterialen. Naast handmatige toepassing kan de tape ook met een automatische sluitmachine worden aangebracht.
Specificaties:
• Drager: polypropyleenfilm (PP).
• Filmdikte: 25 µm.
• Totale dikte: 42 µm.
• Type kleefmassa: synthetisch rubber.
• Beschikbare lengtes: 66 m of 100 m.
• Breedte: 38 of 48 mm, afhankelijk van de referentie.
• Rek bij breuk: 145%.
• Rekkracht: 40 N/cm.
• Kleefkracht op staal: 4,8 N/cm.
• Handmatig aanbrengen: ja.
• Beschikbare kleuren: bruin en transparant.
Sterke punten
• Het gemakkelijk afrollen verkort de voorbereidingstijd voor het sluiten van kartonnen dozen.
• De snelle hechting beperkt de wachttijd tussen het aanbrengen van de tape en het hanteren van de verpakkingen.
• De geschiktheid voor polaire en niet-polaire oppervlakken maakt toepassing op verschillende verpakkingsmaterialen mogelijk.
• De snelle hechting beperkt de wachttijd tussen het aanbrengen van de tape en het hanteren van de verpakkingen.
• De geschiktheid voor polaire en niet-polaire oppervlakken maakt toepassing op verschillende verpakkingsmaterialen mogelijk.
Toepassingen
De tesa® 4280 is ontwikkeld voor het sluiten en verpakken van lichte tot middelzware kartonnen dozen, binnenshuis en bij omgevingstemperatuur. Deze tape is geschikt voor verpakkingswerkzaamheden in magazijnen, logistieke activiteiten en orderverwerking, evenals voor assemblagewerkplaatsen waar regelmatig pakketten moeten worden verpakt.
Dankzij de mogelijkheid van handmatige of geautomatiseerde toepassing kan de tape zowel op incidenteel gebruikte verpakkingsstations als op verpakkingslijnen met een hogere verwerkingssnelheid worden ingezet.
Dankzij de mogelijkheid van handmatige of geautomatiseerde toepassing kan de tape zowel op incidenteel gebruikte verpakkingsstations als op verpakkingslijnen met een hogere verwerkingssnelheid worden ingezet.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6216,49 g |
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 66 m |
| Kleur | bruin |
| Materiaal | pp/synthetisch rubber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,32 excl. BTW
/ 36 stuks
€ 103,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
