TESAKREPP AFPLAKTAPE 4304 50MTR X 75MM CHAMOIS

tesa® 4304

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:4304 50M 75MM BROWN
Rubix:32080186
Fabrikant:04304-00005-01
EAN:4042448429162
TESAKREPP AFPLAKTAPE 4304 50MTR X 75MM CHAMOIS

Technische samenvatting

Breedte75 mm
Lengte50 m
Kleurbruin
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESAKREPP AFPLAKTAPE 4304 50MTR X 75MM CHAMOIS


tesa® 4304 is een bruin gekleurde afplaktape van crêpepapier voor complexe afplaktoepassingen bij schilderwerk.  Verf en zelfs veeleisende vulmiddelsystemen hechten zeer goed aan de achterzijde van de tape, waardoor elke vorm van schilfering wordt voorkomen. Het hechtmiddel van natuurlijk rubber maakt tesa 4304 geschikt voor een groot temperatuurbereik van 15°C tot 163°C. tesa® 4304 licht gekreukte afplaktape kan zonder achterlating van lijmresten worden verwijderd van rubber, glas en verf.

Toepassingen

Voordelen
\* Uitstekende werkeigenschappen (rolt gemakkelijk af; eenvoudig te hanteren)
\* Aanbevolen voor meerdere droogcyclussen
\* Groot bereik van droogtemperaturen en verwijdering zonder lijmresten – van 15°C tot 163°C
\* Uitstekende hechting op de achterzijde van verf/vulmiddel op basis van oplosmiddel/water
\* Betrouwbare hechting op grote afplakoppervlakken, zonder los te raken
\* Afplakken tijdens spuitwerk met ovendroging tot 163°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Breedte75 mm
Lengte50 m
Kleurbruin
Materiaallicht gecrept papier
Maximumtemperatuur163 °C
€ 423,36 excl. BTW
/ 24 stuks
€ 512,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Breedte