TESA AFPLAKTAPE 04311 50M X 24MM (ST=50M)

Tesa 4311 Essential Masking Tape

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:04311 50M X 24MM
Rubix:A0913588
Fabrikant:04311-00004-00
EAN:4063565628726
TESA AFPLAKTAPE 04311 50M X 24MM (ST=50M)

Technische samenvatting

Breedte24 mm
Lengte50 m
Kleurwit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESA AFPLAKTAPE 04311 50M X 24MM (ST=50M)


tesa® 4311 is een vormbare afplaktape op basis van een drager van dun wit kreppapier en een natuurlijk rubberadhesief. Deze essentiële afplaktape is geschikt voor lichte spuitverfwerkzaamheden en algemeen gebruik zoals bevestigen, afdichten en vastzetten. Biedt temperatuurbestendigheid tot 60°C en is geschikt voor nabehandeling in een oven.

Sterke punten

De witte kreppapierdrager zorgt voor goede vormbaarheid.
Het natuurlijke rubberadhesiefsysteem biedt een goede hechting op meerdere ondergronden, evenals een goede tack.

Toepassingen

• tesa® 4311 is geschikt voor lichte spuitverfwerkzaamheden en veelzijdige afplaktoepassingen.
• Biedt temperatuurbestendigheid tot 60°C en is geschikt voor nabehandeling in een oven.
• De tape is met de hand scheurbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid72
Breedte24 mm
Lengte50 m
Kleurwit
€ 73,44 excl. BTW
/ 72 stuks
€ 88,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Breedte