Referenties
Tesa:4322 50MM 50M
Rubix:32080630
Fabrikant:04322-00017-00
EAN:4005800002052

Documenten
Productdetails : TESAKREPP AFPLAKTAPE 4322 50MTR X 50MM CHAMOIS
tesa® 4322 is een papieren maskeringstape met een sterke crêpe voor algemene doeleinden en tal van toepassingsgebieden en is met name geschikt voor het maskeren van krommingen.
Toepassingen
Het product wordt met name aanbevolen voor alle standaard maskeringswerkzaamheden bij schilderen en verfspuiten met luchtdrogende verf. De extreem grote rekbestendigheid van de flexibele rug garandeert – zelfs in scherpe krommingen – een goede hechting. Goede flexibiliteit maakt het kleven op gecompliceerde contouren en ruwe oppervlakken mogelijk. Het is tevens geschikt voor het bevestigen van papieren maskeringen, voor verpakkings- en bundelingstoepassingen en voor maskeren voor sealing. tesa® 4322 wordt tevens gebruikt voor het versterken van bovenwerk in de schoenenindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23694,07 g |
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | natuurlijk |
| Dikte | 0,38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,46 excl. BTW
/ stuk
€ 29,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
