TESAKREPP AFPLAKTAPE 4341 50MTR X 50MM CHAMOIS

Tesa 4341

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:4341 50M 50MM BROWN
Rubix:32089971
Fabrikant:04341-00006-00
EAN:4042448901354
TESAKREPP AFPLAKTAPE 4341 50MTR X 50MM CHAMOIS

Technische samenvatting

Breedte50 mm
Lengte50 m
Kleurbruin
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESAKREPP AFPLAKTAPE 4341 50MTR X 50MM CHAMOIS


De tesa® 4341 temperatuurbestendige maskeringstape biedt de ideale oplossing voor professionals in verfspuiten. Hij garandeert een eenvoudig aanbrengen, laat zich schoon verwijderen en is bestand tegen ovendroging. Deze tape levert hoogwaardige prestaties.

Kenmerken:
Deze maskeringstape is ontworpen voor veeleisende lakwerkzaamheden. De fijn gecrêpte papieren drager maakt deze bijzonder rekbaar en soepel. Hij past zich moeiteloos aan oppervlakken aan, zelfs op krommingen. De kleefmassa van natuurrubber zorgt voor gebalanceerde prestaties in termen van hechting, kleefkracht en afschuifbestendigheid. Tot slot is dit product bestand tegen de hoge temperaturen in overdroogprocessen en is het geschikt voor spuitverftoepassingen.

Specificaties:
- Drager: licht gecrêpt papier.
- Kleefmassa: natuurrubber.
- Biogebaseerde inhoud: 55% van het totale product (exclusief voering).
- Totale dikte: 190 µm.
- Rekkracht: 53 N/cm.
- Bestand tegen natschuren.
- Goede hechting van fillers (op water- of oplosmiddelbasis).
- Goede hechting van verven (op water- of oplosmiddelbasis).
- Gemakkelijk te verwijderen zonder resten achter te laten.
- Temperatuurbestendigheid: tot 140 °C.

Merkinformatie:
tesa® werd opgericht in 1890 en is een wereldbekend merk dat een breed scala aan kleefoplossingen aanbiedt voor professionals, de industrie en consumenten. Het bedrijf staat bekend om zijn innovaties, levert een uitgebreide reeks kleefbanden en streeft actief naar duurzaamheid door milieuvriendelijke producten te ontwikkelen en van plan te zijn om tegen 2030 koolstofneutraal te worden.

Sterke punten

- Eenvoudige en snelle toepassing.
- Flexibel en geschikt voor krommingen.
- Bestand tegen hoge temperaturen (tot 140 °C).
- Verwijderbaar zonder lijmresten.
- Compatibel met verf op water- en oplosmiddelbasis.
- Bestand tegen natschuren.
- Vermindert verfdruppels en barsten.
- Bevat 55% biogebaseerd materiaal.

Toepassingen

De tesa® 4341 maskeringstape is geschikt voor uiteenlopende toepassingen. Hij is ideaal voor professioneel afplakwerk en grootschalige lakwerkzaamheden. Hij is compatibel met gevoelige oppervlakken en is geschikt voor het bevestigen van zware maskeringsmaterialen. Dankzij de flexibiliteit is dit product perfect voor krommingen. Tot slot is deze tape vooral aanbevolen voor gebruik in carrosserie-omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid36
Logistiek gewicht17238,86 g
Breedte50 mm
Lengte50 m
Kleurbruin
Dikte0,19 mm
Materiaallicht gecrept papier
Maximumtemperatuur140 °C
Aangepaste tariefcode48114120
€ 12,15 excl. BTW
/ stuk
€ 14,70 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Breedte