Referenties
Tesa:04863 25M 100MM GREY
Rubix:A0274685
Fabrikant:04863-00002-03
EAN:4042448266101
Documenten
Productdetails : TESABAND WEEFSELTAPE 4863 25MTR X 100MM GRIJS
De tesa Printer’s Friend® 4863 siliconentape slijtvast met reliëf voor walsbekleding onderscheidt zich door het geribbelde oppervlak met siliconencoating. De tape voldoet aan de eisen van productie- en druklijnen die cilinders gebruiken voor de verwerking van baanmateriaal en zorgt voor een betrouwbare hechting op de rollen.
Kenmerken:
De textieldrager met siliconencoating geeft de tape een goede mechanische bestendigheid. Het geribbelde oppervlak verhoogt de grip en vereenvoudigt de hantering tijdens het aanbrengen op de rollen. Deze constructie stoot verschillende stoffen af, waardoor ongewenste resten zich tijdens het gebruik minder gemakkelijk hechten. Deze tape kan zonder resten worden verwijderd, ook na langdurig gebruik en blootstelling aan hoge temperaturen. Het ontwerp combineert zo slijtvastheid met eenvoudig aanbrengen.
Specificaties:
• tesa-referentie: 4863.
• Kleur: grijs.
• Drager: textiel met siliconencoating.
• Type kleefmassa: natuurrubber.
• Type voering: polypropyleen (PP).
• Dikte van voering: 80 µm.
• Totale dikte: 620 µm.
• Kleefkracht op staal: 3,5 N/cm.
• Houdbaarheid: 12 maanden.
Kenmerken:
De textieldrager met siliconencoating geeft de tape een goede mechanische bestendigheid. Het geribbelde oppervlak verhoogt de grip en vereenvoudigt de hantering tijdens het aanbrengen op de rollen. Deze constructie stoot verschillende stoffen af, waardoor ongewenste resten zich tijdens het gebruik minder gemakkelijk hechten. Deze tape kan zonder resten worden verwijderd, ook na langdurig gebruik en blootstelling aan hoge temperaturen. Het ontwerp combineert zo slijtvastheid met eenvoudig aanbrengen.
Specificaties:
• tesa-referentie: 4863.
• Kleur: grijs.
• Drager: textiel met siliconencoating.
• Type kleefmassa: natuurrubber.
• Type voering: polypropyleen (PP).
• Dikte van voering: 80 µm.
• Totale dikte: 620 µm.
• Kleefkracht op staal: 3,5 N/cm.
• Houdbaarheid: 12 maanden.
Silicone coated roller wrapping tape with embossed surface
Sterke punten
• Betrouwbaar: de goede grip beperkt het verschuiven van de tape op de rol.
• Afstotend: het oppervlak stoot verschillende stoffen af en vermindert vervuiling tijdens het gebruik.
• Schoon: de tape kan zonder resten worden verwijderd, waardoor het vervangen van de rol ook na langdurig gebruik wordt vereenvoudigd.
• Hittebestendig: de tape behoudt zijn eigenschappen bij hoge temperaturen tijdens drukprocessen.
• Duurzaam: de slijtvastheid verlengt de gebruiksduur van de bekleding.
• Afstotend: het oppervlak stoot verschillende stoffen af en vermindert vervuiling tijdens het gebruik.
• Schoon: de tape kan zonder resten worden verwijderd, waardoor het vervangen van de rol ook na langdurig gebruik wordt vereenvoudigd.
• Hittebestendig: de tape behoudt zijn eigenschappen bij hoge temperaturen tijdens drukprocessen.
• Duurzaam: de slijtvastheid verlengt de gebruiksduur van de bekleding.
Toepassingen
Deze tape is geschikt voor productie- en drukprocessen waarbij rollen worden gebruikt voor de verwerking van baanmaterialen. Verwerkingslijnen voor folies, textielverwerkende bedrijven en papierproductiebedrijven kunnen de tape gebruiken voor het bekleden van hun rollen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4443,69 g |
| Breedte | 100 mm |
| Lengte | 25 m |
| Kleur | grijs |
| Aangepaste tariefcode | 59061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.026,64 excl. BTW
/ stuk
€ 1.242,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen