Referenties
Tesa:50620 66M 25MM GREEN
Rubix:A0695212
Fabrikant:50620-00002-00
EAN:4063565290145

Productdetails : TESA AFPLAKTAPE 50620 66MTR X 25MM GROEN
tesa® 50620 Basic poedercoating tape is een groen-doorschijnende afplaktape voor hoge temperaturen met een polyester drager en een siliconen lijmlaag. tesa® 50620 wordt gebruikt voor verschillende toepassingen, vooral voor het afplakken tijdens poedercoatingsprocessen en oppervlaktebeschermingstoepassingen.
Sterke punten
\* Verwijdering zonder lijmresten voor afplak- en oppervlaktebeschermingstoepassingen
\* De tape voor hoge temperaturen is eenvoudig aan te brengen en als één geheel te verwijderen zonder lijmresten achter te laten
\* De tape maakt scherpe verfranden mogelijk en biedt een goede verfverankering.
\* Het zelfklevende siliconensysteem van de afplaktape maakt de tape hittebestendig en bestand tegen temperaturen tot 200°C gedurende 30 minuten achter elkaar.
\* De tape voor hoge temperaturen is eenvoudig aan te brengen en als één geheel te verwijderen zonder lijmresten achter te laten
\* De tape maakt scherpe verfranden mogelijk en biedt een goede verfverankering.
\* Het zelfklevende siliconensysteem van de afplaktape maakt de tape hittebestendig en bestand tegen temperaturen tot 200°C gedurende 30 minuten achter elkaar.
Toepassingen
- tesa® 50620 is geschikt voor het afplakken van oppervlakken die moeten worden beschermd bij algemene poedercoatingtoepassingen
- De hoge temperatuurtape is bestand tegen temperaturen tot 200°C gedurende 30 minuten.
- tesa® 50620 wordt gebruikt voor oppervlaktebeschermingstoepassingen of verlijming van niet-polaire materialen
- De afplaktape kan worden verwijderd zonder lijmresten
- De hoge temperatuurtape is bestand tegen temperaturen tot 200°C gedurende 30 minuten.
- tesa® 50620 wordt gebruikt voor oppervlaktebeschermingstoepassingen of verlijming van niet-polaire materialen
- De afplaktape kan worden verwijderd zonder lijmresten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 80 |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 66 m |
| Kleur | groen |
| Materiaal | pet |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 355,20 excl. BTW
/ 80 stuks
€ 429,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen