Referenties
Tesa:51618-00002-00
Rubix:A0479329
Fabrikant:51618-00002-00
EAN:4042448848192

Productdetails : TESABAND PET FLEECE TAPE 51618 25MTR X 19MM ZWART
tesa® 51618 is een universele tape voor het bundelen van kabelbomen in het passagierscompartiment. Hij combineert belangrijke eigenschappen zoals geluiddemping, schuurbestendigheid en bundelsterkte, terwijl de kabelbomen flexibel blijven en zo het assemblageproces vergemakkelijken. tesa® 51618 is geoptimaliseerd voor handmatige toepassing. Oplosmiddelvrij verkrijgbaar als PV10. * geluiddempend * schuurbestendig * flexibel en glad * scheurbestendig * stabiele afwikkelkracht * verouderingsbestendig
* sterke kleefkracht * met de hand afscheurbaar
* sterke kleefkracht * met de hand afscheurbaar
Tesa PET-vlies - 19mm x 25m - zwart
Toepassingen
Kabelbundeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 96 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6319,9 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 25 m |
| Dikte | 0,25 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | pet-vlies |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 105 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 330,24 excl. BTW
/ 96 stuks
€ 399,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
