Referenties
Tesa:06090-00000-00
Rubix:A0479625
EAN:4005800177613

Documenten
Productdetails : TESA DISPENSER 6090
De tesa® 6090 dispenser kan universeel gebruikt worden voor twee rollen tesa® tapes op 66 m rollen tot een breedte van 25 mm. Hij kan daardoor tegelijkertijd met verschillende tesa® tapes gebruikt worden (bijv. filmische of verpakkingstapes van verschillende breedten en kleuren, of met verschillende opdrukken). Een extra voordeel is het gladde mes dat een rechte, schone snede geeft. De dispenser wordt daarom vaak gebruikt voor litographische tapes.
Toepassingen
Door zijn robuuste constructie en antislipzool is verder geen bevestiging vereist. De gekozen tape wordt langs het mes getrokken en afgesneden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29640 g |
| Breedte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,47 excl. BTW
/ stuk
€ 120,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
